SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
52583616
品番
PA-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。裏面にチャック付でこぼれないので便利。これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
サイズ
小
材質
スチール
寸法(mm)
19×38×8
色
ブラック
主要材質
スチール