SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ・デコ ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6ピース)
サイズ
小
注文コード
52583747
品番
PA-8150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
材質
スチール
寸法(mm)
19×39×8
色
ゴールド
サイズ
小
口幅(mm)
19
保持枚数
約70枚
アズワン品番
64-8823-51