SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ・デコ ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ピース)
注文コード
52583756
品番
PA-8157
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
材質
スチール
寸法(mm)
15×26×6.5
色
色込
サイズ
小々
口幅(mm)
10
保持枚数
約40枚
アズワン品番
64-8823-52
繰り返し・詰め替え
対応