曜日別特売
LS-105WUC-PK カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁) Canon 52583887

カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード52583887品番LS-105WUC-PK
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。

表示桁数10桁ピンクサイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途: 物品の現金販売時にお釣りの計算に使用。

レジを設置できない販売場所で現金販売をする際に、お釣銭の計算に使用しています。電卓というと得てして黒やグレーといった色が多い中、カラフルなカラーが気に入って購入しました。しかも、グリーン・ブルー・ネイビー・ピンクと4色あったので全て購入しました。売り場が華やかになりました。

2025-10-20
用途: 設計の際に
製造業

コンパクトで色味もかわいらしかったです。数字も大きく見えるので使いやすいです。

対象商品 : 52583896
2024-03-20
用途: 使いやすい

難しい計算をする訳でもないので、非常に丁度よいです。

対象商品 : 52583878
2024-04-17
用途: 日常生活
その他業種

見本写真を見ればわかることでしたが、数字が縦長すぎ、また数字間隔が狭いので非常に読みにくいです。
こんなに桁数を(10桁)詰め込む必要があるのでしょうか。
またほかのレビュワーの方も指摘されていますが、ボタン配列が普通とやや違うので使いにくいです。
税率計算は自分には不必要だと思いながらも使いやすい電卓が欲しくて買いましたが、人に譲って別のものを探すことにします。
大きさがミニといえるかどうかは人によりけりかな。

対象商品 : 52583878
2021-04-08
用途: 見積りの時に使います。
そえじま内装建設業・工事業

使ってみると、ボタンの配置が使いにくい。ボタンの表示はもう少し見易い方が良いかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする