河村電器産業
警報盤(220V用) WA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
適合
G1又はG2用 1系統、G3用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×2)×1系統
注文コード
52583965
品番
WA12K
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
給水・排水設備の水位警報用
縦(mm)
250
横(mm)
320
深さ(mm)
130
適合
G1又はG2用 1系統、G3用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×2)×1系統
質量(kg)
5
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤