MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 印章用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 朱肉/朱肉補充液
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 朱肉
瞬乾朱肉プレミオ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52584018
品番
SA90287
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
盤面サイズは24mm。3秒で乾くプレミオインクで携帯に最適なコンパクトサイズ。バッグの中でも安心な一体型の上蓋。
インク
油性顔料
仕様
SA-2004PS/R
サイズ
20号
盤面サイズ(mm)
直径24
アズワン品番
65-0429-05
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応