DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027 DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027 DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027 DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027 DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027 DP90214 シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 52584027

シフォネルパンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52584027 品番 DP90214
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

12枚あけ2穴パンチ。さらさらのこだわり塗装。最新の位置合わせゲージ。すっきりハンドロックも搭載。

カバーダスト:前面開閉式 ブルー 質量(g)160 品名DP-12/B 穴径(Φmm)6 奥行(mm)穴:12 枚数最大穴あけ:12枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62(ロック時33)×116×63 穴間隔(mm)80 アズワン品番65-0406-80 ゲージ位置決め:A3縦まで対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※最大穴あけ枚数は、PPC用紙64g/m2(55kg)の場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする