MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 手動パンチ
シフォネルパンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52584036
品番
DP90216
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
12枚あけ2穴パンチ。さらさらのこだわり塗装。最新の位置合わせゲージ。すっきりハンドロックも搭載。
カバー
ダスト:前面開閉式
色
ピンク
質量(g)
160
品名
DP-12/P
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
穴:12
枚数
最大穴あけ:12枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62(ロック時33)×116×63
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
65-0406-79
ゲージ
位置決め:A3縦まで対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※最大穴あけ枚数は、PPC用紙64g/m
2
(55kg)の場合