油性ボールペン替芯

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52584124 品番 BRFV-10M-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

濃く、なめらかに書けるアクロインキ
ボール径:1.0mm(中字)

インク色ブルー インク油性インク 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1 用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応 全長(mm)115 種類油性ボールペン替芯 アクロインキ 最大径(Φmm)4 ペン先中字 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
老眼で見にくかった細い字が
その他業種

とにかく書きやすい。インクの減りはひょっとすると早いかもだけど、それ以上に書きやすさ、見やすさは代えがたい。細い字は五万とあるので、やっと巡り合えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする