エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベル用紙(ノーカット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1面×100シート)
注文コード
52584377
品番
L1A-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。ノーカットなので自由に切って使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用紙サイズ
A4
面付
ノーカット
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.16
片数
100シート
ラベル厚(mm)
0.09
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
ラベル形状
四角