ラベル用紙(加工入り)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30シート) 注文コード 52584386 品番 L8A-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!

用紙サイズA4 面付8面 材質上質紙 ラベルサイズ(mm)97×69 片数240片 余白四辺余白付 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.09 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
発送ラベル作成に使用。
新興金属株式会社 様 (卸売・小売業)

大きさが丁度良い。
手書きより見やすい。
A4サイズのプリンターで製作可能。

対象商品:
52584474
2025-04-14
用途:
お菓子の包装の後、ロゴや成分表を印刷するのに使ってます
TOKOTOKO 様 (製造業)

単価も購入しやすい価格でたくさんの種類の成分表を印刷するのに助かっています。

2025-03-06
用途:
地域お祭りシール
サービス業

地域の祭りに使用する千社札の作成にイラストレーターを使用して1ラベルに2枚作成して印刷しました。

対象商品:
52584404
2024-06-03
用途:
製品の出荷時に商品詳細を明記するシールとして。及び製品の送付先と出荷元を明記するシールとして。
製造業

量販店に出向いて購入をしていましたが、その手間も省け、尚且とても安く購入することが出来ましたので大変満足をしています。

対象商品:
52584429
2024-05-07
用途:
封筒用のラベル

DM用に使用しております。以前安いものを使ってプリンターの中でラベルが挟まってしまったことがあり、それ以来このラベル用紙一本にしております。安心のラベル用紙です。

対象商品:
52584517
2023-06-28
用途:
果実の出荷パックに貼り付け
合同会社しずくいしチャレンジド 様 (農・林・水産業)

8年ほど前から使い続けています。
発色や文字がきれいに印刷され、シートの厚みも適度にあり満足しています。
これからも使い続けたいと思います。

対象商品:
52584429
2022-12-20
用途:
会報誌発送ラベルとして
その他業種

100シート入りで割安なのでいつもこちらの商品を購入しています。ラベルが大きくて住所や氏名が見やすいと思います。

対象商品:
52584517
2022-03-07
用途:
書類整理のファイリング

現品表示で必要になり購入しました。カットラインが有るため使用もスムーズ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする