名刺用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10面×50シート) 注文コード 52584535 品番 MC10A-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せます。

用紙サイズA4判 面付10面 材質上質紙 仕様マイクロミシン 寸法(mm)面付:91×55 ホワイト サイズA4 枚数500枚 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.19 ラベルサイズ(mm)55×91 標準総厚さ(mm)0.19 ラベル厚(mm)0.19 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
商品説明文やショップカード等を作る
サービス業

印刷専用のサイトが有るので、自分なりに色々なパターンで作る事が出来るのでありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする