パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ハイテックCコレト 本体ボディ 3色用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52585095
品番
LHKCG15C-DBP
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト3色用本体軸。
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
種類
本体ボディ3色用
全長(mm)
150
最大径(Φmm)
12.7
色(軸)
ドットベビーピンク
色数
3色用ボディ
用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。