LHKCG25CDBP ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585235 LHKCG25CDBP ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585235 LHKCG25CDBP ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585235 LHKCG25CDBP ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585235

ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52585235 品番 LHKCG25CDBP
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。

用途事務作業、スケジュール、チェック作業 全長(mm)150 種類本体ボディ5色用 最大径(Φmm)14.6 色数5色用ボディ 色(軸)ドットベビーピンク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする