河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
20
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
注文コード
52585286
品番
ELR6201-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)
320
横(mm)
510
深さ(mm)
110
質量(kg)
7.7
分岐回路数
20
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
1