LJU-10EF-MP ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー パイロット 52585323 LJU-10EF-MP ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー パイロット 52585323 LJU-10EF-MP ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー パイロット 52585323 LJU-10EF-MP ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー パイロット 52585323

ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52585323 品番 LJU-10EF-MP
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

黒い紙や写真にも書けるキラキラ「メタリックカラー」!
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。
顔料インキだから水にも強い!色んなシーンであなたの生活を彩ります。

インク色メタリックピンク インク水性顔料ゲルインキ 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 全長(mm)143 シリーズジュース 最大径(Φmm)10.3 替芯なし 入数1本 線の太さ極細
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52585296
2025-12-10
用途:
曼荼羅を描いたり、スケジュール帳に書きたりしてます。
技工房 CERA 様 (サービス業)

スムーズな書き心地でとても気に入っています!縁起がいい金色で気持ちが上がります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする