ハイエース ネオ クリア カリグラフィ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 52585357 品番 12-0155-100
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カートリッジインク(ブラック3本)と、丹澤和子氏監修によるカリグラフィーの書き方が分かる「はじめての書き方ガイド」を付属、初めての方でもこれ1本ですぐにカリグラフィーを始められるセットです。
ペン先を幅広にカットした”ブロードペン”タイプで、1.0、1.5、2.0mmの3種のペン幅をラインアップ。従来のペン先構造を変更しインクフローを改良したことで、幅広のペン先でも快適な筆記を実現しました。
本体には別売りのインク吸入器コンバーターも装着可能。お好みの万年筆用ボトルインクを使って、手軽にカリグラフィーやデザイン文字、イラストをお楽しみいただけます。

インク色ブラック 商品タイプ本体 用途グリーティングカード、招待状、結婚式のペーパーアイテムなど、美しくおしゃれな文字でより印象的に!イラストやアート作品にカラーインクを使えばさらに表現が広がります。 付属品カートリッジインク<ブラック>3本 材質蓋/アルミ、胴/ABS樹脂(透明)、大先/ABS樹脂(透明) 質量(g)10.6 方式カートリッジ式、コンバーター式両用 寸法(Φ×mm)13.5×136 材質(ペン先)ステンレス、特殊ペン カートリッジ万年筆用カートリッジインク (13-0402) ペン先径(Φmm)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする