セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の マーカー/蛍光ペン
セーラー万年筆の 水性マーカー
四季織マーカー 5色セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52585549
品番
25-5101-004
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インク色
囲炉裏・時雨・霜夜・雪明・常盤松
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
色数
5
線の太さ
筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)
線幅(mm)
0.5〜2
セット内容
囲炉裏(いろり)・時雨(しぐれ)・霜夜(しもよ)・雪明(ゆきあかり)・常盤松(ときわまつ)
質量(g)
64.5、9.5(1本)
種類
冬
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×15×155
寸法(Φ×mm)
14×153(1本)