セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
優美蒔絵ボールペン 櫻に蝶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52585978
品番
16-0365-220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色
ブラック
インク
油性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
適合
パッケージ:YB-03[99-1921-000]
質量(g)
20.2
シリーズ
優美蒔絵
材質(軸)
アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ
寸法(Φ×mm)
15.5×135.7(クリップ部含む)
替芯
18-0104
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応