STAR Light
STAR Lightの コードリール/延長コード
STAR Lightの 延長コード
屋外用防雨分配コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コード長さ(cm)
【プラグ側】約24【コンセント側】約24(3本)
注文コード
52586067
品番
SK-BB3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります
プラグ側耐トラッキングキャップ有り
コンセント側に防塵キャップ有り
コンセント側に結束バンド通し穴有り
色
黒
質量(g)
400
電源コード
VCT 2芯×1.25mm2
コード長さ(cm)
【プラグ側】約24【コンセント側】約24(3本)
使用場所
屋外
注意
※当商品は防雨仕様であり、完全防水商品ではありませんので大量の水がかかる場所や水中での使用はしないで下さい