屋外用防雨分配コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(cm)【プラグ側】約24【コンセント側】約16(3本)、約24(3本) 注文コード52586085 品番SK-BB6BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコード長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります
プラグ側耐トラッキングキャップ有り
コンセント側に防塵キャップ有り
コンセント側に結束バンド通し穴有り
分岐部中央に固定ねじ通し穴(Φ8mm)有り

質量(g)820 電源コードVCT 2芯×1.25mm2 コード長さ(cm)【プラグ側】約24【コンセント側】約16(3本)、約24(3本) 使用場所屋外
注意
※当商品は防雨仕様であり、完全防水商品ではありませんので大量の水がかかる場所や水中での使用はしないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする