トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
保冷トートバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52586530
品番
P-3608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピクニックやレジャーに大活躍の大容量タイプ
用途
内側EVA耐水性生地。ファスナータイプの保冷トートバッグ。
材質
外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/EVA樹脂 持ち手/ポリエステル ファスナー/ナイロン
色
ブラック
容量(L)
約14
耐荷重(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×17.5×34