昭和刷子
昭和刷子の 客室備品・アメニティ
昭和刷子の アメニティ
エシカシリーズ2つ折りヘアブラシ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4箱×250個)
注文コード
52586810
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
PP樹脂75%+麦わら樹脂25%を配合した、環境に配慮した2つ折りヘアブラシです。
材質
本体:PP樹脂75%、麦わら樹脂25%
質量(g)
17.2
本体寸法(mm)
(全長)185、(折りたたみ時)100
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません