キャンパス プリントファイル(見開きタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52586818 品番 フ-C755LG
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

プリント脱落ストッパー:表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール:自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
フラットポケット:小さなサイズのプリントやカードにぴったり。手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
マチ付きポケット:ノートやたくさんのプリントが入る。見開きでA3サイズまで対応。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。

ライトグリーン 幅(mm)225 寸法(mm)225×8×310 サイズA4(A3見開きサイズ) 高さ(mm)310 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52586809
2020-04-02
用途:
書類の整理
教育・研究機関

A4の冊子を2冊入れても余裕で閉じることができ、落下防止の返しのおかげで滑り落ちず、大変使いやすいです。
中もポケットが見開きでそれぞれ2層になっているので、最大4種類の用途で分けられ、さらにインデックスシールもついており、痒いところに手が届く仕様です。
色も4種あるので、書類の分類に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする