安心クッション平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52586916 品番 AC228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。
耐摩耗性にも優れています。
ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。
家具や壁の角に貼ってケガを防止
両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK

用途
壁面の保護、振動吸収材として。
物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状平型 幅(mm)30 厚さ(mm)3.5 ブラウン
注意
※両面テープは別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする