ルーズリーフPP製カラー見出しシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 セット内容PP製カラー見出しシート10枚・インデックス 注文コード52586967 品番ノ-P989
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はサイズ・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。
見出し部分は油性ペンで記入が可能です。

サイズB5 仕様5色/10山/丸穴 セット内容PP製カラー見出しシート10枚・インデックス 穴数26穴 寸法(縦×横)(mm)257×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする