コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
ルーズリーフPP製カラー見出しシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
セット内容
PP製カラー見出しシート5枚・インデックス
注文コード
52586976
品番
ノ-P996
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。
見出し部分は油性ペンで記入が可能です。
サイズ
A5
仕様
5色/5山/丸穴
セット内容
PP製カラー見出しシート5枚・インデックス
穴数
20穴
寸法(縦×横)(mm)
210×165