Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
メッシュカラー先丸 5足組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5足)
注文コード
52586994
品番
AG215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
品質にこだわった、足ムレの無いメッシュ編み靴下です。
普段着にも合わせやすいパステルカラーのアソート。
色
アソート
特性
メッシュ編み
指タイプ
先丸
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
入数
5足