Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
メッシュカラーサラシ指付 5足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5足)
注文コード
52587003
品番
AG227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
品質にこだわった、足ムレの無いメッシュ編み靴下です。
色
サラシ
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
指付
入数
5足
特性
メッシュ編み