高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS 遠赤外線パイルソックス 指付 3足組
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3足)
注文コード
52587098
品番
TS-4500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一度温まると冷めにくい遠赤外線加工で発熱、保温性抜群の指付防寒ソックスです。
色
アソート3色組
特性
遠赤外線
指タイプ
指付
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル・ポリエステル・ウール・レーヨン・ポリウレタン
入数
3足
用途
寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。