吸水式簡易土のう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 52587099 品番 KPDR-3055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

吸水式簡単土のうです。
薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。
出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。
[ご使用方法]
設置時
1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。
2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。
3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)
[ポイント]
・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。
・浸水等の状況にあわせて2個〜3個積み上げると効果的です。
・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。
・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。
水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。
[処分時]
1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。
2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。
3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。
4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)
脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。
外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。
しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。
脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)

用途浸水防止用の土のうに 材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム) 質量(kg)吸水後:約8 タイプレギュラー 寸法(cm)吸水後:約55×約30×10
注意
※濡れても良い環境で吸水、脱水してください。
※水のみの吸収です。海水、油分は吸収しません。
※あくまで簡易的な土のうです。浸水被害に対する一切の責任は負えませんので予めご了承ください。
※水勢が強い場合や傾斜が強い場合の設置は本製品が流される可能性がございます。
※本製品は繰り返し使用できません。
※脱水剤を使用する際に熱が発生する場合がございますが異常ではございません。
※外側は丈夫な不織布を使用しておりますが尖ったものなどで破損する場合がございます。
※吸水後は落下や破損により中身が飛び出る場合がございます。また、部分的に荷重がかかる持ち方をすると不織布の破れにつながりますのでご注意ください。
※直射日光、高温多湿をさけて保管してください。

商品説明動画

吸水工程動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする