STAR WORKS 防寒パイルソックス 先丸 2足組

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2足) 注文コード52587107 品番T-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

保温性抜群の防寒先丸パイルソックスです。

ブラック、ネイビー、グレーのいずれか、色の指定はできません。 材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数2足 特性防寒 用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52587107
2026-01-23
用途:
ユニットバス取付時
建設業・工事業

冬は薄手の靴下と厚手の靴下を2枚ばきしてますが分厚過ぎず温かいです。また、作業中も滑って力が入らないって事もないです。丈が少し短いですが別に気になりません。

2025-11-12
用途:
作業時の防寒用

作業場がコンクリートの土間で冬場は部屋は暖房していても足元が冷えてくるので購入いたしました。素材が柔らかく伸びも良く厚さも丁度いい感じです。値段も購入しやすくお勧めです。

対象商品:
52587107
2023-12-11
用途:
部屋着
有限会社 イーエム 様

確かに普通の靴下より保温性は高いと思います。ただ私の足では丈が短すぎて履いてる
スウェットと合わせると足首に隙間が出来てしまって、そこの部分が寒いです。
欲を言えばもう少し丈が長めのものもあると良いかと思います。ただ、この値段で買える
ものとしては良く出来ている製品だと思います。

対象商品:
52587107
2022-03-04
用途:
作業時の防寒
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の使用環境では靴にカイロを入れるより暖かく効果はありました。材質的に1度の使用で表面に毛玉が目立つのと床などの汚れを拾い易いが、使い捨てできる金額なので特に問題ありません。カラーはアソートとのことですが、数回の注文ではブラックのセットが届いています。

対象商品:
52587107
2022-05-25
用途:
船舶用

必要以上に厚くなく、使いやすい防寒パイルソックスで、軽防寒といった感じですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52587107
2021-12-19
用途:
寒い時とか!
製造業

25-27cmのサイズですが、自分は26.5ぐらいの靴をいつも履きますがそんな自分でも大きく感じました。
でも、あったかいので良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
52587107
2022-02-04
用途:
屋外
その他業種

生地も厚めなので冬にはちょうどいいですね。
足首周りも大きめなのでゴムあとがつかなくて良かったです

対象商品:
52587107
2020-01-08
用途:
寒いとき
建設業・工事業

暖かいです、この時期ないと困ります。耐久性のみどうなるかまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする