STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2足) 注文コード52587116 品番T-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

保温性抜群の防寒指付パイルソックスです。

ブラック、ネイビー、グレーのいずれか、色の指定はできません。 材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ指付 入数2足 特性防寒 用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52587116
2023-04-12
用途:
普段履き
農・林・水産業

ひと冬の間、日常的に使用してみました。
多少毛羽立ちは起きていますが、
穴や破れもなく耐久性はあると思います。

対象商品:
52587116
2021-01-21
用途:
冬場の剪定作業

厚手なので多少は寒さが凌げる。トラクターシューズで使用していてパンパンになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする