高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS 綿混ストレッチカラーミックス 先丸 10足組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10足)
注文コード
52587125
品番
TS-6400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
年間を通して履きやすい先丸綿混ソックスの10足組です。
色
アソート4色組
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
先丸
入数
10足
用途
作業・通勤・通学・スポーツに
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。