アサヒペン
アサヒペンの 補修材
アサヒペンの 外壁/内壁用
外部用パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52587196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
耐候性・耐水性に優れています。
そのまま使える!
耐候性に優れています。
作業性に優れています。
補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
アクリル系充てん剤。
用途
屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。
色
ホワイト
容量(mL)
225
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性・耐水性
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約70×70×95