MS-OT3P410M OAタップ 3P MSソリューションズ プラグ2P 3P/4個口 ホワイト色 抜け防止ロック コード長10m  MS-OT3P410M 52587256

OAタップ 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52587256 品番MS-OT3P410M
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。
雷ガードでサージから接続機器を保護
デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き
差込口は抜け防止のロック機能搭載
差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用
プラグは180°回転仕様
五年保証

差込口4個口 コード長さ(m)10 仕様差込みプラグ:2極+アース線 材質本体/ABS樹脂※コード及びプラグ部分除く ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜+40 定格15A 125V コンセント形状3P/4個口 機能抜け防止ロック プラグ2P 保証期間5年 最大定格(W)合計1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする