MS-OT3P801M OAタップ 3P MSソリューションズ 52587265

OAタップ 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52587265 品番MS-OT3P801M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。
雷ガードでサージから接続機器を保護
デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き
差込口は抜け防止のロック機能搭載
差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用
プラグは180°回転仕様
五年保証

差込口8個口 コード長さ(m)1 仕様差込みプラグ:2極+アース線 材質本体/ABS樹脂※コード及びプラグ部分除く ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜+40 定格15A 125V コンセント形状3P/8個口 機能抜け防止ロック プラグ2P 保証期間5年 最大定格(W)合計1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする