MSソリューションズ
MSソリューションズの PCアクセサリー
MSソリューションズの ケーブル
MSソリューションズの 変換・延長アダプタ
ナイロンメッシュVGAケーブル 10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52587387
品番
MS-VGANM10M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ケーブル取り回し(曲げ)時に力を逃して断線を防ぐ平型ケーブルを採用
ケーブル長(m)
10
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin ポートを持つ機種、<ディスプレイ> ミニD-sub15pin ポートを持つアナログRGB ディスプレイ、液晶プロジェクタ、液晶テレビなど
保証期間
5年
オス形状
D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
D-Sub15ピン(ミニ)
コネクタ2
D-Sub15ピン(ミニ)