曜日別特売
RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106

 

RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106
RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106
RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106
RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106
RSB-10T/LP 業務用ガスコンロ(一口) リンナイ 52588106

業務用ガスコンロ(一口)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52588106品番RSB-10T/LP
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

業務用ガスコンロ(一口)

用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)5.6電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大4.2
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする