RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185

 

RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185
RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185
RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185
RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185
RSB-311A/LP 業務用ガスコンロ(三口) リンナイ 52588185

業務用ガスコンロ(三口)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1個ガス消費量(kW)最大10.1注文コード52588185品番RSB-311A/LP
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業務用ガスコンロ(三口)

用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)9.7電源外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×275×151点火方式圧電点火ガス消費量(kW)最大10.1
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする