オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
チョイス ジッパー袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
52588605
品番
CH-ZMD04-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
パッと開けやすい
用途
冷蔵・冷凍。レンジ解凍。食品保存。整理整頓。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.05
色
ブルー
サイズ
M
耐冷温度(℃)
-30
柄
シロクマ
寸法(横×縦)(mm)
230×縦(ジッパー下)170
注意
※火のそばに置かないでください。