オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
結びひも付ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52588657
品番
DT-HN35-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ひもで簡単に開け閉めできるので便利
用途
容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.015
色
半透明
容量(L)
35
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
600×縦700
注意
※火のそばに置かないでください。