オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ティッシュのように取り出せるキッチンポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52588666
品番
PP-TKPM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ティッシュのように1枚ずつ取り出せる
用途
湯煎調理にも使えます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.01
色
半透明
サイズ
M
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
230×縦330
注意
※火のそばに置かないでください。