中性電解液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 52588709 品番 SUS-WH 10L
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

DC専用中性電解液の超強力タイプ
No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨
ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります

タイプ刷毛・各種クロス兼用 容量(L)10 液色ピンク 処理方法水拭き
注意
※母材の表面仕上げ状態・処理スピードは、ご使用の機種及び溶接条件により異なる場合があります。
※保管時は直射日光は避けて保管ください。
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする