バーベキュー道具セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52589496 品番22399/028
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バーベキューやるなら絶対TRAMONTINA!!切れ味抜群ナイフ&便利なトング付きセット。

セット内容ステーキナイフ6/テーブルフォーク6/トング1/ナイフ1/カービングフォーク1 材質ステンレス、木 質量(g)ステーキナイフ38/テーブルフォーク33/トング215/ナイフ95/カービングフォーク75 全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/トング:38/ナイフ:31.5/カービングフォーク:30 刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)/ナイフ:18.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする