200m スーパーファイヤーライン Berkley(バークレイ) 52589540

200m スーパーファイヤーライン Berkley(バークレイ) 52589540
200m スーパーファイヤーライン Berkley(バークレイ) 52589540
200m スーパーファイヤーライン Berkley(バークレイ) 52589540

スーパーファイヤーライン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個号数2.5号注文コード52589540品番200m
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新号数、新テストポンド表示
コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現
飛距離アップ(メーカー比17%アップ)
耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)
色あせが大幅に改善
よりタイトな構造でライン径がより均一に
1200m巻きボビンスプールタイプにはマーカーは付いておりません。正確なm数を巻く際は、ラインカウンター等をご使用ください。

用途釣糸材質PEグリーンLB40号数2.5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする