曜日別特売
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734

ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734
ZMR610-B-JP ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 52589734

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)6.1
内容量1台注文コード52589734品番ZMR610-B-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。
どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。

用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)6.1種類RIVER 2 Max使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30出力【AC】純正弦波、合計500W(サージ1000W)100V~50Hz/60HzX-Boost750W【DC】12.6V 10A,最大126W【USB-A】5V 2.4A各ポート最大12W(合計24W)温度範囲(℃)(充電)0~45入力【AC】100-120V(50/60Hz),最大10A【DC】11-50V 220W,最大10A電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×25.9×19.6出入力端子【USB-C】5/9/12/15/20V5A,最大100W保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)バッテリー容量(Wh)512(20Ah 25.6V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする