用途キャンプ・車中泊、レジャーなどに。非常用グッズとしても。キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命
付属品ソーラーパネル用保護ケースおよびキックスタンド、スナップブック×4、取扱説明書及び保証書、ソラー充電ケーブル
仕様【短路電流(A)】13 (Imp 12.0)表面/ 8.8 (Imp8.4)裏面【開路電圧(V)】21.8 (Vmp 18.4)
質量(kg)9.5
タイプ(セル)単結晶シリコン
接続方式MC4
定格出力(W)表面 220 / 裏面 155
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×183.5×2.5
防水性IP68