スチーム機能で中はふわふわ、外はカリっとしたトーストが焼けるスチームトースター。高級感とシンプルを両立したデザインで置くだけでインテリアにもなります。
【スチーム機能】付属の計量カップで簡単給水。水トレー自体がしっかりと加熱されるので、庫内をしっかりと蒸気が充満します。
【6つのモードで広がる調理の幅】STEAM/MAX:トーストなど両面しっかり焼く/MID:肉や魚に焼き目をつける/LOW:クッキーの焼きや惣菜の温め直し/UPEER:グラタンなど表面のみを焼く/WARM:保温や半解凍
【1度に4枚の食パンが入る大容量庫内】大きめのピザも問題なく入ります。
【30分ロングタイマー】長時間の調理や焼き芋にも対応できます。
【お手入れにもこだわり】毎日使うものだから給水口・焼き網・パンくずトレー・扉も外してしっかりお手入れできます。