トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
バーベキュー道具6pc
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52589776
品番
26499/032
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本場シュラスコスキュアー4本+ナイフ&フォークでこのお値段!!この品質でこの価格はTRAMONTINAだけ!!
セット内容
スキュアーシングル2/スキュアーダブル2/ナイフ1/カービングフォーク1
材質
ステンレス、木
質量(g)
スキュアーシングル145/スキュアーダブル220/ナイフ95/カービングフォーク75
寸法(cm)
スキュアーシングル:串部分51/スキュアーダブル:串部分51
全長(cm)
スキュアーシングル:65/スキュアーダブル:65/ナイフ:31.5/カービングフォーク:30
太さ(mm)
スキュアーシングル:10/スキュアーダブル:17
刃渡り(cm)
ナイフ:18.2